Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 4040-1/16B Rubber Buna-n 1/16 Inch Thick 12 x 24 In | AB4GRK 1XYA8

E JAMES & CO 4040-1/16B Rubber Buna-n 1/16 ίντσας πάχος 12 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GRK Μοντέλο: 4040-1/16BCross Ref: 1XYA8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση400%
φινίρισμαΛείος
Μήκος24 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 PSI
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGA Rubber Buna-n 1/32 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη500%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 32 "€6.84
E JAMES & CO 5340-1/16HGA Rubber Buna-n 1/16 Inch Πάχος 12 x 12 In | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη500%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 16 "€15.13
E JAMES & CO 5340-3/32HGA Rubber Buna-n 3/32 Inch Πάχος 12 x 12 In | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη500%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 32 "€24.41
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGA Rubber Buna-n 1/8 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη500%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 8 "€27.63
E JAMES & CO 5340-3/16HGA Rubber Buna-n 3/16 Inch Πάχος 12 x 12 In | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη500%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 16 "€37.88
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGA Rubber Buna-n 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη500%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5340-3 / 8HGA Rubber Buna-n 3/8 Inch Πάχος 12 x 12 In | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη500%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 8 "€64.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 4040-1/16B Rubber Buna-n 1/16 ίντσας πάχος 12 x 24 ίντσες
€17.68 /μονάδα