Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 387-3/16Z Rubber Gum 3/16 Inch Thick 6 x 36 In | AB4GMN 1XWH3

E JAMES & CO 387-3/16Z ελαστικό κόμμι πάχους 3/16 ιντσών 6 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4GMN Μοντέλο: 387-3/16ZCross Ref: 1XWH3
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
€42.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαTan
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση600%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΦυσικό καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό3000 psi
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 387-1 / 16X Ελαστικό κόμμι 1/16 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες | AB4GLU 1XWF3 387-1 / 16Χ1 / 16 "2"€4.96
E JAMES & CO 387-1 / 8X Ελαστικό κόμμι 1/8 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες | AB4GLV 1XWF4 387-1 / 8Χ1 / 8 "2"€9.16
E JAMES & CO 387-3 / 16X Rubber Gum 3/16 Inch Πάχος 2 x 36 In | AB4GLW 1XWF5 387-3 / 16Χ3 / 16 "2"€14.12
E JAMES & CO 387-1 / 4X Ελαστικό κόμμι 1/4 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες | AB4GLX 1XWF6 387-1 / 4Χ1 / 4 "2"€18.69
E JAMES & CO 387-3 / 8X Rubber Gum 3/8 Inch Πάχος 2 x 36 In | AB4GLY 1XWF7 387-3 / 8Χ3 / 8 "2"€32.56
E JAMES & CO 387-1 / 2X Ελαστικό κόμμι 1/2 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες | AB4GLZ 1XWF8 387-1 / 2Χ1 / 2 "2"€41.96
E JAMES & CO 387-3 / 4X Rubber Gum 3/4 Inch Πάχος 2 x 36 In | AB4GMA 1XWF9 387-3 / 4Χ3 / 4 "2"€54.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 387-3/16Z ελαστικό κόμμι πάχους 3/16 ιντσών 6 x 36 ίντσες
€42.30 /μονάδα