E JAMES & CO 387-3 / 16 Roll Natural Gum 3/16 x 36 Inch 40 πόδια Μήκος μαυρίσματος | AC8WFW 3EFU4

E JAMES & CO Φυσικό κόμμι 387-3/16 ρολό 3/16 x 36 ίντσες μήκους 40 πόδια μαύρισμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WFW Μοντέλο: 387-3/16Cross Ref: 3EFU4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,981.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαTan
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση600%
φινίρισμαΛείος
Μήκος40ft.
ΥλικόΦυσικό καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό3000 psi
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.8153
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 387-1 / 16 Roll Natural Gum 1/16 x 36 ίντσες 100ft L Tan | AC8WFR 3EFT8 387-1/16100ft.1 / 16 "€2,976.54
E JAMES & CO 387-1 / 2 Roll Natural Gum 1/2 x 36 ίντσες 30 πόδια Μήκος μαυρίσματος | AC8WFT 3EFT9 387-1/230ft.1 / 2 "€4,352.64
E JAMES & CO 387-1 / 4 Roll Natural Gum 1/4 x 36 Inch 40 πόδια Μήκος μαυρίσματος | AC8WFU 3EFU1 387-1/440ft.1 / 4 "€3,786.94
E JAMES & CO 387-1/8 Roll Natural Gum 1/8 x 36 Inch 50 Feet Length Tan | AC8WFV 3EFU2 387-1/850ft.1 / 8 "€2,694.96
E JAMES & CO 387-3 / 8 Roll Natural Gum 3/8 x 36 ίντσες 30 πόδια Μήκος μαυρίσματος | AC8WFX 3EFU6 387-3/830ft.3 / 8 "€4,530.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO Φυσικό κόμμι 387-3/16 ρολό 3/16 x 36 ίντσες μήκους 40 πόδια μαύρισμα
€2,981.30 /μονάδα