Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 380-3 / 32A Καουτσούκ Neoprene 3/32 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AB2MZL 1MXD1

E JAMES & CO 380-3/32A Καουτσούκ νεοπρένιο 3/32 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2MZL Μοντέλο: 380-3/32ACross Ref: 1MXD1
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
€26.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΆσπρο
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση500%
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1200 psi
Πάχος3 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός FDA
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 380-1 / 16A Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AB2MZJ 1MXC8 380-1 / 16A12 "1 / 16 "€15.46
E JAMES & CO 380-1/8A Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AB2MZN 1MXD3 380-1 / 8A12 "1 / 8 "€26.87
E JAMES & CO 380-3 / 16A Καουτσούκ Neoprene 3/16 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2MZQ 1MXD5 380-3 / 16A12 "3 / 16 "€37.89
E JAMES & CO 380-1/4A Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AB2MZT 1MXD7 380-1 / 4A12 "1 / 4 "€57.47
E JAMES & CO 380-3 / 8A Καουτσούκ Neoprene 3/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AB2MZV 1MXD9 380-3 / 8A12 "3 / 8 "€80.67
E JAMES & CO 380-1 / 2A Λαστιχένιο νεοπρένιο 1/2 ίντσα πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MZX 1MXE2 380-1 / 2A12 "1 / 2 "€101.50
E JAMES & CO 380-3 / 4A Καουτσούκ Neoprene 3/4 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AB2MZZ 1MXE4 380-3 / 4A12 "3 / 4 "€142.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 380-3/32A Καουτσούκ νεοπρένιο 3/32 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες
€26.80 /μονάδα