Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 365-3 / 32HGY Καουτσούκ Neoprene 3/32 ίντσες πάχος 4 x 36 In | AA9MBJ 1DWU9

E JAMES & CO 365-3/32HGY Καουτσούκ νεοπρένιο 3/32 ίντσες πάχος 4 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MBJ Μοντέλο: 365-3/32HGYCross Ref: 1DWU9
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
€14.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος3 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2988
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΠλάτοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
E JAMES & CO 365-1 / 16HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9MAP 1DWR7 365-1 / 16ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€4.88
E JAMES & CO 365-3 / 32HGX Καουτσούκ Neoprene 3/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9MAR 1DWR9 365-3 / 32ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€7.07
E JAMES & CO 365-1 / 8HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9MAU 1DWT2 365-1 / 8ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€8.35
E JAMES & CO 365-3 / 16HGX Καουτσούκ Neoprene 3/16 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AA9MAW 1DWT4 365-3 / 16ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€11.68
E JAMES & CO 365-1 / 4HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9MAX 1DWT6 365-1 / 4ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€15.62
E JAMES & CO 365-3 / 8HGX Καουτσούκ Neoprene 3/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9MAZ 1DWT8 365-3 / 8ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€22.01
E JAMES & CO 365-1 / 16HGY Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 4 x 36 In | AA9MBG 1DWU7 365-1 / 16ΗΓΥΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%4"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€10.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 365-3/32HGY Καουτσούκ νεοπρένιο 3/32 ίντσες πάχος 4 x 36 ίντσες
€14.42 /μονάδα