E JAMES & CO 360-3 / 16-10 Rubber Vinyl 3/16 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MWD 6VNK7

E JAMES & CO 360-3/16-10 Rubber Vinyl 3/16 Inch Th 36 In x 10 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2MWD Μοντέλο: 360-3/16-10Cross Ref: 6VNK7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€434.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος10ft.
ΥλικόΚαουτσούκ βινυλίου
Μέγιστη. Θερμ.160 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση+20 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.9471
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕλάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 360-1 / 16 Roll Vinyl 1/16 Th x 36 Inch Πλάτος 150 πόδια Μήκος Μαύρο | AC8WFH 3EFP4 360-1/16150ft.+20 βαθμοί F1 / 16 "€1,871.07
E JAMES & CO 360-1 / 4 Roll Vinyl 1/4 Th x 36 Inch Πλάτος 50 πόδια Μήκος Μαύρο | AC8WFJ 3EFP5 360-1/450ft.+20 βαθμοί F1 / 4 "€2,303.00
E JAMES & CO 360-1 / 8 Roll Vinyl 1/8 Th x 36 Inch πλάτος 75 πόδια μήκος μαύρο | AC8WFK 3EFP6 360-1/875ft.+20 βαθμοί F1 / 8 "€1,868.78
E JAMES & CO 360-3 / 16 Roll Vinyl 3/16 Th x 36 Inch πλάτος 60 πόδια μήκος μαύρο | AC8WFL 3EFP7 360-3/1660ft.+20 βαθμοί F3 / 16 "€2,686.20
E JAMES & CO 360-1 / 16-25 Rubber Vinyl 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet | AF2MWA 6VNK4 360-1/16-2525ft.20 βαθμοί F1 / 16 "€288.23
E JAMES & CO 360-1 / 4-10 Rubber Vinyl 1/4 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MWB 6VNK5 360-1/4-1010ft.+20 βαθμοί F1 / 4 "€580.51
E JAMES & CO 360-1 / 8-15 Rubber Vinyl 1/8 Inch Th 36 In x 15 Feet | AF2MWC 6VNK6 360-1/8-1515ft.+20 βαθμοί F1 / 8 "€373.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 360-3/16-10 Rubber Vinyl 3/16 Inch Th 36 In x 10 Feet
€434.71 /μονάδα