Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 360-1 / 8ATAPE Ελαστικό βινύλιο 1/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB3JWA 1TVG2

E JAMES & CO 360-1/8ATAPE Καουτσούκ βινύλιο 1/8 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3JWA Μοντέλο: 360-1/8ATAPECross Ref: 1TVG2
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
€24.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
ΥλικόΚαουτσούκ βινυλίου
Μέγιστη. Θερμ.160 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση+20 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός γενικού σκοπού
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3546
Ύψος πλοίου (cm)2.24
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ3920910000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 360-1 / 16A Ελαστικό βινύλιο 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2NDG 1MXT5 360-1 / 16AΣκέτη12 "1 / 16 "€5.85
E JAMES & CO 360-1 / 8A Ελαστικό βινύλιο 1/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2NDH 1MXT6 360-1 / 8AΣκέτη12 "1 / 8 "€11.39
E JAMES & CO 360-3 / 16A Rubber Vinyl 3/16 Inch Πάχος 12 x 12 In | AB2NDJ 1MXT7 360-3 / 16AΣκέτη12 "3 / 16 "€16.87
E JAMES & CO 360-1 / 4A Ελαστικό βινύλιο 1/4 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2NDK 1MXT8 360-1 / 4AΣκέτη12 "1 / 4 "€34.49
E JAMES & CO 360-1/16B Λαστιχένιο βινύλιο 1/16 ίντσας Πάχος 12 x 24 In | AB2NDL 1MXT9 360-1 / 16ΒΣκέτη24 "1 / 16 "€12.38
E JAMES & CO 360-1 / 8B Ελαστικό βινύλιο 1/8 ίντσες πάχος 12 x 24 ίντσες | AB2NDM 1MXU1 360-1 / 8ΒΣκέτη24 "1 / 8 "€24.98
E JAMES & CO 360-3 / 16B Rubber Vinyl 3/16 Inch Πάχος 12 x 24 In | AB2NDN 1MXU2 360-3 / 16ΒΣκέτη24 "3 / 16 "€43.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 360-1/8ATAPE Καουτσούκ βινύλιο 1/8 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες
€24.48 /μονάδα