E JAMES & CO 330-1 / 8-15 Καουτσούκ Cspe 1/8 ίντσες παχύ 36 ίντσες x 15 πόδια | AF2MVP 6VNH4

E JAMES & CO 330-1/8-15 Καουτσούκ Cspe 1/8 ίντσας πάχος 36 ίντσες x 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2MVP Μοντέλο: 330-1/8-15Cross Ref: 6VNH4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,216.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος15ft.
ΥλικόΚαουτσούκ Hypalon
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.3313
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 330-1 / 16 Roll Hypalon 1/16 T x 36 ίντσες πλάτος 67 πόδια μήκος μαύρο | AC8VZV 3EEV7 330-1/1667ft.1 / 16 "€3,009.81
E JAMES & CO 330-1 / 4 Roll Hypalon 1/4 T x 36 ίντσες πλάτος 36 πόδια μήκος μαύρο | AC8VZW 3EEV8 330-1/436ft.1 / 4 "€6,491.09
E JAMES & CO 330-1 / 8 Roll Hypalon 1/8 T x 36 ίντσες πλάτος 67 πόδια μήκος μαύρο | AC8VZX 3EEV9 330-1/867ft.1 / 8 "€6,040.34
E JAMES & CO 330-3 / 16 Roll Hypalon 3/16 T x 36 ίντσες πλάτος 36 πόδια μήκος μαύρο | AC8VZY 3EEW1 330-3/1636ft.3 / 16 "€4,867.79
E JAMES & CO 330-1 / 16-25 Rubber Cspe 1/16 ίντσες παχύ 36 ίντσες x 25 πόδια | AF2MVM 6VNH2 330-1/16-2525ft.1 / 16 "€1,121.57
E JAMES & CO 330-1 / 4-10 Rubber Cspe 1/4 ίντσες παχύ 36 ίντσες x 10 πόδια AF2MVN 6VNH3 330-1/4-1010ft.1 / 4 "€1,622.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 330-1/8-15 Καουτσούκ Cspe 1/8 ίντσας πάχος 36 ίντσες x 15 πόδια
€1,216.96 /μονάδα