Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 320-1 / 16C Ελαστικό βουτύλιο 1/16 ίντσας Πάχος 12 x 36 In | AB4GPF 1XWV3

E JAMES & CO 320-1/16C Rubber Butyl 1/16 Inch Πάχος 12 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GPF Μοντέλο: 320-1/16CCross Ref: 1XWV3
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
€64.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΒουτυλικό καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1200 psi
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός γενικού σκοπού
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5976
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 320-1/16A Καουτσούκ βουτύλιο 1/16 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AB4GNZ 1XWU6 320-1 / 16AΣκέτη12 "1 / 16 "€18.86
E JAMES & CO 320-1 / 8A Rubber Butyl 1/8 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AB4GPA 1XWU7 320-1 / 8AΣκέτη12 "1 / 8 "€32.52
E JAMES & CO 320-1 / 4A Rubber Butyl 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 12 In | AB4GPB 1XWU8 320-1 / 4AΣκέτη12 "1 / 4 "€65.47
E JAMES & CO 320-1 / 16-B Rubber Butyl 1/16 ίντσας Πάχος 12 x 24 In | AB4GPC 1XWU9 320-1 / 16-ΒΣκέτη24 "1 / 16 "€47.83
E JAMES & CO 320-1 / 8B Ελαστικό βουτύλιο πάχος 1/8 ίντσας 12 x 24 ίντσες | AB4GPD 1XWV1 320-1 / 8ΒΣκέτη24 "1 / 8 "€65.93
E JAMES & CO 320-1 / 4B Rubber Butyl 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 24 In | AB4GPE 1XWV2 320-1 / 4ΒΣκέτη24 "1 / 4 "€130.92
E JAMES & CO 320-1 / 8C Ελαστικό βουτύλιο πάχος 1/8 ίντσας 12 x 36 ίντσες | AB4GPG 1XWV4 320-1 / 8CΣκέτη36 "1 / 8 "€98.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 320-1/16C Rubber Butyl 1/16 Inch Πάχος 12 x 36 In
€64.86 /μονάδα