Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM5D Καουτσούκ Epdm 3/32 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCT 2UNW8

E JAMES & CO 3065E3/32EPDM5D Rubber Epdm 3/32 Inch T 12 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MCT Μοντέλο: 3065E3/32EPDM5DCross Ref: 2UNW8
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
€75.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση400%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόEPDM καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.300 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-55 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1600 psi
Πάχος3 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8968
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM5D Καουτσούκ Epdm 1/64 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCP 2UNW5 3065E1 / 64EPDM5DΣκέτη1 / 64 "12 "€24.08
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM5D Καουτσούκ Epdm 1/32 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCQ 2UNW6 3065E1 / 32EPDM5DΣκέτη1 / 32 "12 "€28.63
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM5D Καουτσούκ Epdm 1/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCR 2UNW7 3065E1 / 16EPDM5DΣκέτη1 / 16 "12 "€51.52
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM5D Καουτσούκ Epdm 1/8 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCU 2UNW9 3065E1 / 8EPDM5DΣκέτη1 / 8 "12 "€96.55
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM5D Καουτσούκ Epdm 3/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCV 2UNX1 3065E3 / 16EPDM5DΣκέτη3 / 16 "12 "€148.37
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM5D Καουτσούκ Epdm 1/4 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCW 2UNX2 3065E1 / 4EPDM5DΣκέτη1 / 4 "12 "€193.32
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM5M Καουτσούκ Epdm 1/64 ίντσες T 36 x 36 ίντσες 50a | AD2PFM 3TEF7 3065E1 / 64EPDM5MΜη συγκολλητικό1 / 64 "36 "€68.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 3065E3/32EPDM5D Rubber Epdm 3/32 Inch T 12 x 36 In
€75.50 /μονάδα