E JAMES & CO 3065E1 / 4B5M Rubber Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 36 x 36 ίντσες 50a | AD2PHR 3TEP6

E JAMES & CO 3065E1/4B5M Rubber Buna-n 1/4 Inch Πάχος 36 x 36 Inch 50a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2PHR Μοντέλο: 3065E1/4B5MCross Ref: 3TEP6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€595.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση450%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1600 psi
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1762
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΔοσίμετροεπιμήκυνσηΕλάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5D Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 36 In | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5DΣκέτη50A500%-40 Βαθμ.F1500 PSI12 "€223.20
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4D Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 36 In | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4DΣκέτη40A550%-60 Βαθμ.F1200 psi12 "€204.00
E JAMES & CO 6855C11 / 4B6D Rubber Buna-n 1/4 ίντσα Πάχος 12 x 36 In | AC3MBF 2UNR5 6855C11 / 4B6DΣκέτη60A500%-50 Βαθμ.F2100 psi12 "€166.01
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5DM Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 36 x 36 ίντσες 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMΜη συγκολλητικό50A500%-40 Βαθμ.F1500 PSI36 "€680.61
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4M Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 36 x 36 ίντσες 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MΜη συγκολλητικό40A550%-60 Βαθμ.F1200 psi36 "€624.59
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B6M Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 36 x 36 ίντσες 60α | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MΜη συγκολλητικό60A350%-60 Βαθμ.F1600 psi36 "€670.36
E JAMES & CO 6855C11 / 4B4M Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 36 x 36 ίντσες 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4MΜη συγκολλητικό40A600%-50 Βαθμ.F1500 PSI36 "€698.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/4B5M Rubber Buna-n 1/4 Inch Πάχος 36 x 36 Inch 50a
€595.51 /μονάδα