Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 3065E1/32N7D Καουτσούκ νεοπρένιο 1/32 ίντσας Τ 12 x 36 ίντσες | AC3MET 2UPF4

E JAMES & CO 3065E1/32N7D Καουτσούκ νεοπρένιο 1/32 ιντσών T 12 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MET Μοντέλο: 3065E1/32N7DCross Ref: 2UPF4
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
€27.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο80A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό2000 psi
Πάχος1 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3735
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΕλάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 3065DSCF1164N8D Καουτσούκ νεοπρένιο 1/64 ίντσας T 12 x 36 In | AC3LYP 2UNC7 3065DSCF1164N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI1 / 64 "12 "€21.75
E JAMES & CO 3065DSCF1132N8D Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/32 ίντσες T 12 x 36 In | AC3LYQ 2UNC8 3065DSCF1132N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI1 / 32 "12 "€31.91
E JAMES & CO 3065DSCF1116N8D Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3LYR 2UNC9 3065DSCF1116N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI1 / 16 "12 "€52.17
E JAMES & CO 3065DSCF11 / 8N8D Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες T 12 x 36 In | AC3LYT 2UND2 3065DSCF11 / 8N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI1 / 8 "12 "€103.04
E JAMES & CO 3065DSCF1316N8D Καουτσούκ Neoprene 3/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3LYU 2UND3 3065DSCF1316N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI3 / 16 "12 "€137.39
E JAMES & CO 3065DSCF11 / 4N8D Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες T 12 x 36 In | AC3LYV 2UND4 3065DSCF11 / 4N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI1 / 4 "12 "€208.60
E JAMES & CO 6855C21 / 64N8D Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/64 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MAM 2UNL5 6855C21 / 64N8DΣκέτη160%-50 Βαθμ.F1800 PSI1 / 64 "12 "€23.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/32N7D Καουτσούκ νεοπρένιο 1/32 ιντσών T 12 x 36 ίντσες
€27.60 /μονάδα