Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 3065E1/16N7M Rubber Neoprene 1/16 Inch Th 36 x 36 Inch 80a | AD2PHX 3TER7

E JAMES & CO 3065E1/16N7M καουτσούκ νεοπρένιο 1/16 ιντσών 36 x 36 ιντσών 80Α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2PHX Μοντέλο: 3065E1/16N7MCross Ref: 3TER7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€182.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο80A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό2000 psi
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7928
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΕλάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 3065DSCF1164N8D Καουτσούκ νεοπρένιο 1/64 ίντσας T 12 x 36 In | AC3LYP 2UNC7 3065DSCF1164N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI1 / 64 "12 "€21.75
E JAMES & CO 3065DSCF1132N8D Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/32 ίντσες T 12 x 36 In | AC3LYQ 2UNC8 3065DSCF1132N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI1 / 32 "12 "€31.91
E JAMES & CO 3065DSCF1116N8D Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3LYR 2UNC9 3065DSCF1116N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI1 / 16 "12 "€52.17
E JAMES & CO 3065DSCF11 / 8N8D Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες T 12 x 36 In | AC3LYT 2UND2 3065DSCF11 / 8N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI1 / 8 "12 "€103.04
E JAMES & CO 3065DSCF1316N8D Καουτσούκ Neoprene 3/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3LYU 2UND3 3065DSCF1316N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI3 / 16 "12 "€137.39
E JAMES & CO 3065DSCF11 / 4N8D Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες T 12 x 36 In | AC3LYV 2UND4 3065DSCF11 / 4N8DΣκέτη200%-60 Βαθμ.F1500 PSI1 / 4 "12 "€208.60
E JAMES & CO 6855C21 / 64N8D Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/64 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MAM 2UNL5 6855C21 / 64N8DΣκέτη160%-50 Βαθμ.F1800 PSI1 / 64 "12 "€23.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/16N7M καουτσούκ νεοπρένιο 1/16 ιντσών 36 x 36 ιντσών 80Α
€182.83 /μονάδα