E JAMES & CO 3065DSCF21/4N7M Rubber Neoprene 1/4 Inch Th 36 x 36 Inch 70a | AC8YNP 3EUY2

E JAMES & CO 3065DSCF21/4N7M Rubber Neoprene 1/4 Inch Th 36 x 36 Inch 70a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8YNP Μοντέλο: 3065DSCF21/4N7MCross Ref: 3EUY2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€658.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση270%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1800 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1762
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΤύπος υποστήριξηςΧρώμαΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςεπιμήκυνσηΜήκοςΤιμή
E JAMES & CO 365-1 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη1 / 16 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€11.81
E JAMES & CO 365-3 / 32HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/32 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη3 / 32 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€18.36
E JAMES & CO 365-1 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη1 / 8 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€20.86
E JAMES & CO 365-3 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη3 / 16 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€30.41
E JAMES & CO 365-1 / 4HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη1 / 4 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€44.48
E JAMES & CO 365-3 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη3 / 8 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€55.37
E JAMES & CO 365-1 / 2HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/2 ίντσα Πάχος 12 x 12 ίντσες AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSIΣκέτηΜαύρη1 / 2 "Υψηλός βαθμός12 "200%12 "€71.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 3065DSCF21/4N7M Rubber Neoprene 1/4 Inch Th 36 x 36 Inch 70a
€658.56 /μονάδα