E JAMES & CO 3065DSCF11/4N3M Rubber Neoprene 1/4 Inch Πάχος 36 x 36 Inch 30a | AC8YMZ 3EUV1

E JAMES & CO 3065DSCF11/4N3M Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσας πάχος 36 x 36 ίντσες 30a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8YMZ Μοντέλο: 3065DSCF11/4N3MCross Ref: 3EUV1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€614.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο30A
επιμήκυνση500%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1762
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΤύπος υποστήριξηςΔοσίμετροΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςεπιμήκυνσηΕίδοςΤιμή
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiΣκέτη30A1 / 8 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€17.33
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiΣκέτη30A1 / 4 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€38.65
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/2 ίντσα Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psiΣκέτη30A1 / 2 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€73.67
E JAMES & CO 1030-1HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1 ίντσα Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiΣκέτη30A1"Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€136.67
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGB Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 24 ίντσες | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiΣκέτη30A1 / 8 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€41.51
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGB Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 24 ίντσες | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiΣκέτη30A1 / 4 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€68.25
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGB Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/2 ίντσα Πάχος 12 x 24 ίντσες | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiΣκέτη30A1 / 2 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€147.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 3065DSCF11/4N3M Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσας πάχος 36 x 36 ίντσες 30a
€614.75 /μονάδα