Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 2950B-1/8YTAPE Καουτσούκ σιλικόνης 1/8 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες | AD4THJ 43Z071

E JAMES & CO 2950B-1/8YTAPE Καουτσούκ σιλικόνης 1/8 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4THJ Μοντέλο: 2950B-1/8YTAPECross Ref: 43Z071
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
€67.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΤαινία
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΣιλικόνη
Μέγιστη. Θερμ.+400 βαθμοί
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό750 PSI
Πάχος1 / 8 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 2950B-1 / 16A Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AD4TGJ 43Z047 2950B-1 / 16ΑΣκέτη12 "1 / 16 "12 "€22.27
E JAMES & CO 2950B-1 / 16B Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 12 x 24 ίντσες | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16BΣκέτη24 "1 / 16 "12 "€48.96
E JAMES & CO 2950B-1 / 16C Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 12 x 36 In | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16CΣκέτη36 "1 / 16 "12 "€70.39
E JAMES & CO 2950B-1 / 16X Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16ΧΣκέτη36 "1 / 16 "2"€11.87
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Y Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 4 x 36 In | AD4TGN 43Z051 2950B-1 / 16YΣκέτη36 "1 / 16 "4"€22.77
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Z Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 6 x 36 In | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16ZΣκέτη36 "1 / 16 "6"€32.20
E JAMES & CO 2950B-1 / 16-10 Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 36 x 10 πόδια | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10Σκέτη10ft.1 / 16 "36 "€662.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2950B-1/8YTAPE Καουτσούκ σιλικόνης 1/8 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες
€67.76 /μονάδα