E JAMES & CO 2950B-1 / 4-10 Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσες πάχος 36 x 10 πόδια | AD4TJD 43Z092

E JAMES & CO 2950B-1/4-10 Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσας πάχος 36 x 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4TJD Μοντέλο: 2950B-1/4-10Cross Ref: 43Z092

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,786.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος10ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Μέγιστη. Θερμ.+400 βαθμοί
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό750 PSI
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.149
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 2950B-1 / 16A Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AD4TGJ 43Z047 2950B-1 / 16ΑΣκέτη12 "1 / 16 "12 "€22.27
E JAMES & CO 2950B-1 / 16B Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 12 x 24 ίντσες | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16BΣκέτη24 "1 / 16 "12 "€49.18
E JAMES & CO 2950B-1 / 16C Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 12 x 36 In | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16CΣκέτη36 "1 / 16 "12 "€70.70
E JAMES & CO 2950B-1 / 16X Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16ΧΣκέτη36 "1 / 16 "2"€11.87
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Y Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 4 x 36 In | AD4TGN 43Z051 2950B-1 / 16YΣκέτη36 "1 / 16 "4"€22.77
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Z Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 6 x 36 In | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16ZΣκέτη36 "1 / 16 "6"€32.20
E JAMES & CO 2950B-1 / 16-10 Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 36 x 10 πόδια | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10Σκέτη10ft.1 / 16 "36 "€665.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2950B-1/4-10 Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσας πάχος 36 x 10 πόδια
€2,786.31 /μονάδα