Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 2860-1 / 16X Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MWP 1MWT4

E JAMES & CO 2860-1/16X Καουτσούκ σιλικόνης 1/16 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2MWP Μοντέλο: 2860-1/16XCross Ref: 1MWT4
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
€9.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό500 psi
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2860-1/32X Λαστιχένια σιλικόνη 1/32 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AB2MWN 1MWT3 2860-1 / 32ΧΣκέτη1 / 32 "€5.57
E JAMES & CO 2860-3 / 32X Καουτσούκ σιλικόνη 3/32 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MWQ 1MWT5 2860-3 / 32ΧΣκέτη3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2860-1 / 8X Καουτσούκ σιλικόνη 1/8 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MWR 1MWT6 2860-1 / 8ΧΣκέτη1 / 8 "€23.68
E JAMES & CO 2860-3 / 16X Καουτσούκ σιλικόνη 3/16 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MWT 1MWT7 2860-3 / 16ΧΣκέτη3 / 16 "€34.49
E JAMES & CO 2860-1 / 4X Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MWU 1MWT8 2860-1 / 4ΧΣκέτη1 / 4 "€48.79
E JAMES & CO 2860-3 / 8X Καουτσούκ σιλικόνη 3/8 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MWV 1MWT9 2860-3 / 8ΧΣκέτη3 / 8 "€72.69
E JAMES & CO 2860-1 / 2X Καουτσούκ σιλικόνη 1/2 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MWW 1MWU1 2860-1 / 2ΧΣκέτη1 / 2 "€102.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/16X Καουτσούκ σιλικόνης 1/16 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες
€9.77 /μονάδα