Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 2850-1/16X Λαστιχένια σιλικόνη 1/16 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AB2MVE 1MWL8

E JAMES & CO 2850-1/16X Καουτσούκ σιλικόνης 1/16 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2MVE Μοντέλο: 2850-1/16XCross Ref: 1MWL8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση250%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό500 psi
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0922
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2850-1 / 32X Καουτσούκ σιλικόνη 1/32 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MVD 1MWL7 2850-1 / 32ΧΣκέτη1 / 32 "€5.57
E JAMES & CO 2850-3 / 32X Καουτσούκ σιλικόνη 3/32 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MVF 1MWL9 2850-3 / 32ΧΣκέτη3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2850-1 / 8X Καουτσούκ σιλικόνη 1/8 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MVG 1MWN1 2850-1 / 8ΧΣκέτη1 / 8 "€25.37
E JAMES & CO 2850-3 / 16X Καουτσούκ σιλικόνη 3/16 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MVH 1MWN2 2850-3 / 16ΧΣκέτη3 / 16 "€33.09
E JAMES & CO 2850-1 / 4X Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MVJ 1MWN3 2850-1 / 4ΧΣκέτη1 / 4 "€49.81
E JAMES & CO 2850-3 / 8X Καουτσούκ σιλικόνη 3/8 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MVK 1MWN4 2850-3 / 8ΧΣκέτη3 / 8 "€63.87
E JAMES & CO 2850-1 / 2X Καουτσούκ σιλικόνη 1/2 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MVL 1MWN5 2850-1 / 2ΧΣκέτη1 / 2 "€92.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2850-1/16X Καουτσούκ σιλικόνης 1/16 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες
€9.77 /μονάδα