Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 2830-3/8X Λαστιχένια σιλικόνη 3/8 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AB2MRC 1MWB5

E JAMES & CO 2830-3/8X Καουτσούκ σιλικόνης 3/8 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2MRC Μοντέλο: 2830-3/8XCross Ref: 1MWB5
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
€62.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο30A
επιμήκυνση100%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό550 PSI
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.477
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2830-1 / 32X Καουτσούκ σιλικόνη 1/32 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MQP 1MWA2 2830-1 / 32ΧΣκέτη1 / 32 "€5.57
E JAMES & CO 2830-1 / 16X Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MQR 1MWA4 2830-1 / 16ΧΣκέτη1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2830-3 / 32X Καουτσούκ σιλικόνη 3/32 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AB2MQU 1MWA6 2830-3 / 32ΧΣκέτη3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2830-1/8X Καουτσούκ Σιλικόνη 1/8 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AB2MQW 1MWA8 2830-1 / 8ΧΣκέτη1 / 8 "€23.72
E JAMES & CO 2830-3 / 16X Καουτσούκ σιλικόνη 3/16 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MQY 1MWB1 2830-3 / 16ΧΣκέτη3 / 16 "€34.87
E JAMES & CO 2830-1 / 4X Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MRA 1MWB3 2830-1 / 4ΧΣκέτη1 / 4 "€48.84
E JAMES & CO 2830-1 / 2X Καουτσούκ σιλικόνη 1/2 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2MRE 1MWB7 2830-1 / 2ΧΣκέτη1 / 2 "€89.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2830-3/8X Καουτσούκ σιλικόνης 3/8 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες
€62.66 /μονάδα