Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 2830-1/8C Rubber Silicone 1/8 Inch Thick 12 x 36 Inch | AB2MQD 1MVZ1

E JAMES & CO 2830-1/8C Καουτσούκ σιλικόνης 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2MQD Μοντέλο: 2830-1/8CCross Ref: 1MVZ1
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
€129.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο30A
επιμήκυνση100%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό550 PSI
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5535
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2830-1 / 32A Καουτσούκ σιλικόνη 1/32 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32AΣκέτη12 "1 / 32 "€13.99
E JAMES & CO 2830-1/16A Λαστιχένια σιλικόνη 1/16 ίντσας Πάχος 12 x 12 ιντσών | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16AΣκέτη12 "1 / 16 "€21.89
E JAMES & CO 2830-3/32A Καουτσούκ Σιλικόνη 3/32 ίντσας Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32AΣκέτη12 "3 / 32 "€31.34
E JAMES & CO 2830-1 / 8A Καουτσούκ σιλικόνη 1/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MNU 1MVR5 2830-1 / 8AΣκέτη12 "1 / 8 "€61.56
E JAMES & CO 2830-3 / 16A Καουτσούκ σιλικόνη 3/16 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16AΣκέτη12 "3 / 16 "€87.19
E JAMES & CO 2830-1 / 4A Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4AΣκέτη12 "1 / 4 "€117.68
E JAMES & CO 2830-3 / 8A Καουτσούκ σιλικόνη 3/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8AΣκέτη12 "3 / 8 "€127.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2830-1/8C Καουτσούκ σιλικόνης 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 36 ίντσες
€129.94 /μονάδα