E JAMES & CO 21252316EPDM85M Rubber Epdm 3/16 Inch T 36 x 36 Inch 85a | AD2PEY 3TEE2

E JAMES & CO 21252316EPDM85M Rubber Epdm 3/16 Inch T 36 x 36 Inch 85a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2PEY Μοντέλο: 21252316EPDM85MCross Ref: 3TEE2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€384.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο85A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόEPDM καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό2000 psi
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.382
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 21252164EPDM85D Καουτσούκ Epdm 1/64 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MBR 2UNU2 21252164EPDM85DΣκέτη1 / 64 "12 "€20.82
E JAMES & CO 21252132EPDM85D Καουτσούκ Epdm 1/32 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MBT 2UNU3 21252132EPDM85DΣκέτη1 / 32 "12 "€25.03
E JAMES & CO 21252116EPDM85D Καουτσούκ Epdm 1/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MBU 2UNU4 21252116EPDM85DΣκέτη1 / 16 "12 "€39.45
E JAMES & CO 21252332EPDM85D Καουτσούκ Epdm 3/32 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MBV 2UNU5 21252332EPDM85DΣκέτη3 / 32 "12 "€56.87
E JAMES & CO 2125218EPDM85D Καουτσούκ Epdm 1/8 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MBW 2UNU6 2125218EPDM85DΣκέτη1 / 8 "12 "€82.87
E JAMES & CO 21252316EPDM85D Καουτσούκ Epdm 3/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MBX 2UNU7 21252316EPDM85DΣκέτη3 / 16 "12 "€116.69
E JAMES & CO 2125214EPDM85D Καουτσούκ Epdm 1/4 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MBY 2UNU8 2125214EPDM85DΣκέτη1 / 4 "12 "€148.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 21252316EPDM85M Rubber Epdm 3/16 Inch T 36 x 36 Inch 85a
€384.26 /μονάδα