Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 7/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWJ 4CHG1

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 7/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6XWJ Μοντέλο: 1525S-187438-25Cross Ref: 4CHG1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,047.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή Α: 60
Μέσα Dia.3 / 16 "
Μήκος25ft.
ΥλικόViton
Εκτός Dia.7 / 16 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 400 F
Ανοχή+/- 0.025 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣκληρότηταΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΑνοχήWall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1525S-187312-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWH 4CHF9 1525S-187312-25Ακτή Α: 605 / 16 "-40 έως 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€438.65
E JAMES & CO 1525F-187312-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXH 4CHJ5 1525F-187312-25Ακτή Α: 755 / 16 "-30 έως 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€369.68
E JAMES & CO 1525F-187438-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 7/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXJ 4CHJ6 1525F-187438-25Ακτή Α: 757 / 16 "-30 έως 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€893.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 7/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια
€1,047.09 /μονάδα