Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1525F-187312-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXH 4CHJ5

E JAMES & CO 1525F-187312-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6XXH Μοντέλο: 1525F-187312-25Cross Ref: 4CHJ5
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
€333.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή Α: 75
Μέσα Dia.3 / 16 "
Μήκος25ft.
ΥλικόViton
Εκτός Dia.5 / 16 "
Θερμ. Εύρος-30 έως 400 F
Ανοχή+/- 0.020 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣκληρότηταΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΑνοχήWall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1525S-187312-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWH 4CHF9 1525S-187312-25Ακτή Α: 605 / 16 "-40 έως 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€395.89
E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 7/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWJ 4CHG1 1525S-187438-25Ακτή Α: 607 / 16 "-40 έως 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€945.03
E JAMES & CO 1525F-187438-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 7/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXJ 4CHJ6 1525F-187438-25Ακτή Α: 757 / 16 "-30 έως 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€806.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1525F-187312-25 Viton Tubing 3/16 Inch Id 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια
€333.65 /μονάδα