Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1525F-500750-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 3/4 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXV 4CHK7

E JAMES & CO 1525F-500750-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 3/4 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XXV Μοντέλο: 1525F-500750-25Cross Ref: 4CHK7
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
€1,856.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή Α: 75
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος25ft.
ΥλικόViton
Εκτός Dia.3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-30 έως 400 F
Ανοχή+/- 0.032 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣκληρότηταΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΑνοχήWall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1525S-500625-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 5/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWU 4CHH1 1525S-500625-25Ακτή Α: 605 / 8 "-40 έως 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "€867.96
E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 3/4 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWV 4CHH2 1525S-500750-25Ακτή Α: 603 / 4 "-40 έως 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "€1,725.20
E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 5/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXU 4CHK6 1525F-500625-25Ακτή Α: 755 / 8 "-30 έως 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "€775.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1525F-500750-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 3/4 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια
€1,856.51 /μονάδα