Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 5/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXU 4CHK6

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 5/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XXU Μοντέλο: 1525F-500625-25Cross Ref: 4CHK6
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
€700.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή Α: 75
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος25ft.
ΥλικόViton
Εκτός Dia.5 / 8 "
Θερμ. Εύρος-30 έως 400 F
Ανοχή+/- 0.025 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣκληρότηταΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΑνοχήWall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1525S-500625-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 5/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWU 4CHH1 1525S-500625-25Ακτή Α: 605 / 8 "-40 έως 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "€783.35
E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 3/4 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWV 4CHH2 1525S-500750-25Ακτή Α: 603 / 4 "-40 έως 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "€1,557.05
E JAMES & CO 1525F-500750-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 3/4 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXV 4CHK7 1525F-500750-25Ακτή Α: 753 / 4 "-30 έως 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "€1,675.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton Tubing 1/2 Inch Id 5/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια
€700.15 /μονάδα