Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1525F-312563-25 Viton Tubing 5/16 Inch Id 9/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXP 4CHK2

E JAMES & CO 1525F-312563-25 Viton Tubing 5/16 Inch Id 9/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6XXP Μοντέλο: 1525F-312563-25Cross Ref: 4CHK2
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
€1,118.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή Α: 75
Μέσα Dia.5 / 16 "
Μήκος25ft.
ΥλικόViton
Εκτός Dia.9 / 16 "
Θερμ. Εύρος-30 έως 400 F
Ανοχή+/- 0.025 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣκληρότηταΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1525S-312438-25 Viton Tubing 5/16 Inch Id 7/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWN 4CHG5 1525S-312438-25Ακτή Α: 607 / 16 "-40 έως 400 F1 / 16 "€528.71
E JAMES & CO 1525S-312563-25 Viton Tubing 5/16 Inch Id 9/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWP 4CHG6 1525S-312563-25Ακτή Α: 609 / 16 "-40 έως 400 F1 / 8 "€1,172.04
E JAMES & CO 1525F-312438-25 Viton Tubing 5/16 Inch Id 7/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXN 4CHK1 1525F-312438-25Ακτή Α: 757 / 16 "-30 έως 400 F1 / 16 "€449.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1525F-312563-25 Viton Tubing 5/16 Inch Id 9/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια
€1,118.88 /μονάδα