E JAMES & CO 1522-375500 Σωλήνωση εύκαμπτο πολυπροπυλένιο 3/8 ίντσες Id | AD6XUN 4CHA4

E JAMES & CO 1522-375500 Σωλήνωση εύκαμπτο πολυπροπυλένιο 3/8 ίντσας αναγνωριστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XUN Πρότυπο: 1522-375500Cross Ref: 4CHA4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης5"
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταShore R: 70
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση110 psi
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-40 σε 122F
Αντοχή σε εφελκυσμό3800 psi
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1522-125250 Σωλήνωση εύκαμπτο πολυπροπυλένιο 1/8 ίντσας Id | AD6XUK 4CHA1 1522-1252502.5 "1 / 8 "270 PSI1 / 4 "1 / 16 "€83.87
E JAMES & CO 1522-170250 Σωλήνωση εύκαμπτο πολυπροπυλένιο .170 ίντσες Id | AD6XUL 4CHA2 1522-1702502.5 "0.170 "150 psi1 / 4 "0.040 "€56.48
E JAMES & CO 1522-250375 Σωλήνωση εύκαμπτο πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσας Id | AD6XUM 4CHA3 1522-2503753.75 "1 / 4 "155 psi3 / 8 "1 / 16 "€100.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1522-375500 Σωλήνωση εύκαμπτο πολυπροπυλένιο 3/8 ίντσας αναγνωριστικό
€96.67 /μονάδα