E JAMES & CO 1515-1X6X10 Rubber Sbr 1 Th x 6 Inch Πλάτος 10 πόδια Μαύρο | AA6ZYF 15J125

E JAMES & CO 1515-1X6X10 Καουτσούκ Sbr 1 Th x 6 ίντσες πλάτος 10 πόδια μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZYF Μοντέλο: 1515-1X6X10Cross Ref: 15J125

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€475.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60 +/- 5
επιμήκυνση3
φινίρισμαΛείος
Μήκος10ft.
ΥλικόSBR / κόμμι
Μέγιστη. Θερμ.175 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-25 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος1"
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.5901
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)38.35
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 1515-1 / 4x6x10 Rubber Sbr 1/4 Th x 6 Inch Πλάτος 10 πόδια Μαύρο | AA6ZXE 15J101 1515-1/4x6x1010ft.1 / 4 "6"€103.90
E JAMES & CO 1515-1 / 4X6X25 Rubber Sbr 1/4 Th x 6 Inch Πλάτος 25 πόδια Μαύρο | AA6ZXF 15J102 1515-1/4X6X2525ft.1 / 4 "6"€255.98
E JAMES & CO 1515-1 / 4X6X50 Rubber Sbr 1/4 Th x 6 Inch Πλάτος 50 πόδια Μαύρο | AA6ZXG 15J103 1515-1/4X6X5050ft.1 / 4 "6"€460.61
E JAMES & CO 1515-1 / 4X12X10 Rubber Sbr 1/4 Th x 12 Inch Πλάτος 10 πόδια Μαύρο | AA6ZXH 15J104 1515-1/4X12X1010ft.1 / 4 "12 "€177.42
E JAMES & CO 1515-1 / 4X12X25 Rubber Sbr 1/4 Th x 12 Inch Πλάτος 25 πόδια Μαύρο | AA6ZXJ 15J105 1515-1/4X12X2525ft.1 / 4 "12 "€382.95
E JAMES & CO 1515-1 / 4X12X50 Rubber Sbr 1/4 Th x 12 Inch Πλάτος 50 πόδια Μαύρο | AA6ZXK 15J106 1515-1/4X12X5050ft.1 / 4 "12 "€772.59
E JAMES & CO 1515-3 / 8X6X10 Rubber Sbr 3/8 Th x 6 Inch Πλάτος 10 πόδια Μαύρο | AA6ZXL 15J107 1515-3/8X6X1010ft.3 / 8 "6"€125.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1515-1X6X10 Καουτσούκ Sbr 1 Th x 6 ίντσες πλάτος 10 πόδια μαύρο
€475.18 /μονάδα