Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1500-1/8X Καουτσούκ Sbr 1/8 ίντσας Πάχος 2 x 36 ίντσες Μαύρο | AB2LYD 1MTX6

E JAMES & CO 1500-1/8X Rubber Sbr 1/8 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2LYD Μοντέλο: 1500-1/8XCross Ref: 1MTX6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€4.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση150%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ SBR
Μέγιστη. Θερμ.170 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 PSI
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός γενικού σκοπού
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΠλάτοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
E JAMES & CO 365-1 / 16HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9MAP 1DWR7 365-1 / 16ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€4.88
E JAMES & CO 365-3 / 32HGX Καουτσούκ Neoprene 3/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9MAR 1DWR9 365-3 / 32ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€7.07
E JAMES & CO 365-1 / 8HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9MAU 1DWT2 365-1 / 8ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€8.35
E JAMES & CO 365-3 / 16HGX Καουτσούκ Neoprene 3/16 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AA9MAW 1DWT4 365-3 / 16ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€11.68
E JAMES & CO 365-1 / 4HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9MAX 1DWT6 365-1 / 4ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€15.62
E JAMES & CO 365-3 / 8HGX Καουτσούκ Neoprene 3/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9MAZ 1DWT8 365-3 / 8ΗGXΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%2"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€22.01
E JAMES & CO 365-1 / 16HGY Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 4 x 36 In | AA9MBG 1DWU7 365-1 / 16ΗΓΥΥψηλός βαθμόςΣκέτη200%4"Καουτσούκ νεοπρενίου225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€10.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1500-1/8X Rubber Sbr 1/8 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες μαύρο
€4.55 /μονάδα