Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1040-1/8HGCTAPE Rubber Neoprene 1/8 Inch Thick 12 x 36 Inch | AA9LKE 1DUZ4

E JAMES & CO 1040-1/8HGCTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9LKE Μοντέλο: 1040-1/8HGCTAPECross Ref: 1DUZ4
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
€104.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση400%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1961
Ύψος πλοίου (cm)2.24
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LGK 1DUK9 1040-1 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€11.81
E JAMES & CO 1040-3 / 32HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/32 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LGN 1DUL3 1040-3 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€17.25
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LGR 1DUL6 1040-1 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€20.86
E JAMES & CO 1040-3/16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/16 ίντσας Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LGV 1DUL9 1040-3 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LGX 1DUN2 1040-1 / 4HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€44.48
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LGZ 1DUN4 1040-3 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€55.37
E JAMES & CO 1040-1 / 2HGA Λαστιχένιο νεοπρένιο 1/2 ίντσα πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LHA 1DUN5 1040-1 / 2HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη400%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€71.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1040-1/8HGCTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 36 ίντσες
€104.63 /μονάδα