Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1030-1HGYTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 1 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες | AA9LHL 1DUP7

E JAMES & CO 1030-1HGYTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 1 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9LHL Μοντέλο: 1030-1HGYTAPECross Ref: 1DUP7
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
€133.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο30A
επιμήκυνση450%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1200 psi
Πάχος1"
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1644
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.72
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
E JAMES & CO 1030-1/16HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16ΗGX2"Σκέτη450%225 F-30 Βαθμ.F1200 psi1 / 16 "Υψηλός βαθμός€4.88
E JAMES & CO 1030-3 / 32HGX Καουτσούκ Neoprene 3/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32ΗGX2"Σκέτη450%225 F-30 Βαθμ.F1200 psi3 / 32 "Υψηλός βαθμός€7.07
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8ΗGX2"Σκέτη450%225 F-30 Βαθμ.F1200 psi1 / 8 "Υψηλός βαθμός€8.35
E JAMES & CO 1030-3 / 16HGX Καουτσούκ Neoprene 3/16 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16ΗGX2"Σκέτη450%225 F-30 Βαθμ.F1200 psi3 / 16 "Υψηλός βαθμός€12.48
E JAMES & CO 1030-1/4HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4ΗGX2"Σκέτη450%225 F-30 Βαθμ.F1200 psi1 / 4 "Υψηλός βαθμός€16.14
E JAMES & CO 1030-3 / 8HGX Καουτσούκ Neoprene 3/8 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8ΗGX2"Σκέτη450%225 F-30 Βαθμ.F1200 psi3 / 8 "Υψηλός βαθμός€26.59
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGX Λαστιχένιο νεοπρένιο 1/2 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2ΗGX2"Σκέτη450%225 F-30 Βαθμ.F1200 psi1 / 2 "Υψηλός βαθμός€31.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1030-1HGYTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 1 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες
€133.19 /μονάδα