Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNASONICS 7HU43 Doppler Flow Ac Standard Pipe Transducer | AF3LUM

DYNASONICS Μετατροπέας 7HU43 Doppler Flow Ac Standard Pipe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3LUM Μοντέλο: 7HU43
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
€7,061.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός Doppler Υπερηχητικός Πομπός Ροής AC & Standard Pipe Transducer
Ακρίβεια2% πλήρης κλίμακα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 185 F
Αναλογική έξοδοςΠροαιρετικός
DisplayLCD 2 γραμμών, 8 χαρακτήρων
Ηλεκτρικές συνδέσειςτερματικό
περίβλημα ΥλικόΠολυανθρακικό
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Εύρος ταχύτητας ροής.05-9 ΜΠΣ
Media TypeΥγρά που περιέχουν τουλάχιστον 100 ppm χρήσιμων Sonic Suspended Reflectors
Πηγή ενέργειας115 VAC
Έξοδος ρελέΠροαιρετικός
Χρόνος Απόκρισης6 έως 60 δευτερόλεπτα
ΧαρακτηριστικάΑφιερωμένο Doppler

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9026105000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠηγή ενέργειαςΤιμή
Μετατροπέας μικρού σωλήνα DYNASONICS 7HU44 Doppler Flow Ac | AF3LUN 7ΗU44Ψηφιακός Doppler Υπερηχητικός Πομπός Ροής AC & Μικρός Αγωγός115 VAC€7,745.60
DYNASONICS 7HU45 Doppler Flow Ac Standard Pipe Transducer | AF3LUP 7ΗU45Ψηφιακός Doppler Υπερηχητικός Πομπός Ροής DC & Standard Pipe Transducer12-28 VDC€6,956.41
DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow Ac Μικροσωλήνας | AF3LUQ 7ΗU46Ψηφιακός πομπός υπερήχων ψηφιακού Doppler DC & μετατροπέας μικρών σωλήνων12-28 VDC€7,640.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNASONICS Μετατροπέας 7HU43 Doppler Flow Ac Standard Pipe
€7,061.89 /μονάδα