ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PVS28AJD06A Σφαίρα Βαλβίδα 2 ιντσών Npt διπλής δράσης από ανοξείδωτο χάλυβα | AA8ZCY 1AWP8

DYNAQUIP CONTROLS PVS28AJD06A Σφαιρική βαλβίδα 2 ιντσών Npt από ανοξείδωτο ατσάλι διπλής δράσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZCY Μοντέλο: PVS28AJD06ACross Ref: 1AWP8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,664.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματική ενεργοποιημένη βαλβίδα μπάλας
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
Μέγιστη. Πίεση1000 psi CWP, 125 psi Steam
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
ΕπιχείρησηΔιπλής ενέργειας
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΠλήρης
Απαιτούμενη πίεση80 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE / RTFE
Υλικό καθίσματοςRTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδωνΤρία τεμάχια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.0515
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8481809035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΕπιχείρησηΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό σφραγίδαςΔομή βαλβίδωνΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJD02A Σφαιρική βαλβίδα 1/2 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι διπλής δράσης | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02AΤριπλής κατευθύνσεως1000 psi CWP, 125 psi SteamΔιπλής ενέργειας1 / 2 "Μετατροπέας L StylePTFE / Viton (R)Ενα κομμάτι€1,406.83
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP PYSA4AJD02A Σφαίρα Βαλβίδα 3/4 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα διπλής δράσης | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02AΤριπλής κατευθύνσεως1000 psi CWP, 125 psi SteamΔιπλής ενέργειας3 / 4 "Μετατροπέας L StylePTFE / Viton (R)Ενα κομμάτι€1,472.19
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DYNAQUIP PYSA5AJD05A Σφαίρα Βαλβίδα 1 ίντσας Npt διπλής δράσης από ανοξείδωτο χάλυβα | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05AΤριπλής κατευθύνσεως1000 psi CWP, 125 psi SteamΔιπλής ενέργειας1"Μετατροπέας L StylePTFE / Viton (R)Ενα κομμάτι€2,183.83
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP PYSA7AJD07A Σφαίρα Βαλβίδα 1 1/2 ίντσας από ανοξείδωτο χάλυβα διπλής δράσης | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07AΤριπλής κατευθύνσεως800 psi CWP, 125 psi SteamΔιπλής ενέργειας1.5 "Μετατροπέας L StylePTFE / Viton (R)Ενα κομμάτι€3,055.25
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP PYSA8AJD08A Σφαίρα Βαλβίδα 2 ιντσών Npt διπλής δράσης από ανοξείδωτο χάλυβα | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08AΤριπλής κατευθύνσεως800 psi CWP, 125 psi SteamΔιπλής ενέργειας2"Μετατροπέας L StylePTFE / Viton (R)Ενα κομμάτι€3,342.35
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJS044A Σφαιρική βαλβίδα 1/2 ίντσας Npt Ελατήρια επιστροφής | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044AΤριπλής κατευθύνσεως1000 psi CWP, 125 psi SteamΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος1 / 2 "Μετατροπέας L StylePTFE / Viton (R)Ενα κομμάτι€1,683.45
DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJS054A Σφαιρική βαλβίδα 3/4 ίντσας Npt Ελατήρια επιστροφής | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054AΤριπλής κατευθύνσεως1000 psi CWP, 125 psi SteamΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος3 / 4 "Μετατροπέας L StylePTFE / Viton (R)Ενα κομμάτι€1,099.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVS28AJD06A Σφαιρική βαλβίδα 2 ιντσών Npt από ανοξείδωτο ατσάλι διπλής δράσης
€1,664.03 /μονάδα