Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATS012A Ball Valve 3/4 Inch Fnpt Spring Επιστροφή | AE8FLA 6CX11

DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATS012A Σφαιρική βαλβίδα 3/4 ίντσας Fnpt Spring Return

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8FLA Μοντέλο: PHH24ATS012AΣταυρός: 6CX11
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
€864.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματική ενεργοποιημένη βαλβίδα μπάλας
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
ΕπιχείρησηΕπιστροφή την άνοιξη
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Απαιτούμενη πίεση80 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE / Viton (R)
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδωνΔυο κομμάτια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8481809035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS PHH23ATD01A Ball Ball 1/2 Inch Fnpt Double Acting | AE8FKT 6CX04 PHH23ATD01AΔιπλής ενέργειας1 / 2 "Επινικελωμένο ορείχαλκο€706.52
DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATD01A Σφαιρική βαλβίδα 3/4 ίντσας Fnpt Double Acting | AE8FKU 6CX05 PHH24ATD01AΔιπλής ενέργειας3 / 4 "Επινικελωμένο ορείχαλκο€749.79
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PHH25ATD02A Σφαίρα Βαλβίδα 1 ίντσας Fnpt Διπλής Δράσης | AE8FKV 6CX06 PHH25ATD02AΔιπλής ενέργειας1"Επινικελωμένο ορείχαλκο€841.61
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PHH26ATD02A Ball Valve 1 1/4 Inch Fnpt Double Acting | AE8FKW 6CX07 PHH26ATD02AΔιπλής ενέργειας1.25 "Επινικελωμένο ορείχαλκο€990.23
DYNAQUIP CONTROLS PHH27ATD03A Σφαιρική βαλβίδα 1 1/2 ίντσας Fnpt διπλής δράσης | AE8FKX 6CX08 PHH27ATD03AΔιπλής ενέργειας1.5 "Επινικελωμένο ορείχαλκο€1,155.39
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PHH28ATD03A Σφαίρα Βαλβίδα 2 ιντσών Fnpt Διπλής Δράσης | AE8FKY 6CX09 PHH28ATD03AΔιπλής ενέργειας2"Ανοξείδωτο ατσάλι€1,358.44
ΕΛΕΓΧΟΙ DYNAQUIP PHH23ATS012A Σφαίρα Βαλβίδα 1/2 ίντσας Fnpt Επιστροφή ελατηρίου | AE8FKZ 6CX10 Phh23ats012aΕπιστροφή την άνοιξη1 / 2 "Επινικελωμένο ορείχαλκο€797.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATS012A Σφαιρική βαλβίδα 3/4 ίντσας Fnpt Spring Return
€864.45 /μονάδα