Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNAQUIP CONTROLS EHG25ATE20 Ηλεκτρονική βαλβίδα 1 ίντσας Fnpt | AG6TYP 46Z624

DYNAQUIP CONTROLS Ηλεκτρονική βαλβίδα EHG25ATE20 Ηλεκτρονική 1 ίντσα Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TYP Μοντέλο: EHG25ATE20Cross Ref: 46Z624

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€834.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκλεκτός. Ενεργοποιημένη σφαιρική βαλβίδα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματος2-Way
σύνδεσηFNPT
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
ΤοποθετήστεΆμεση / Ολοκληρωμένη
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός θυρών2
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Αξιολογήθηκε γιαWCP 600 psi
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό καθίσματοςRTFE
Υλικό μίσχωνΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 370 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι
Τάση115-120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.33
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8481809020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS EHG26ATE25 Ηλεκτρονική βαλβίδα 1-1 / 4 ιντσών Fnpt | AD6PTY 46Z625 EHG26ATE25Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου1.25 "115-120 VAC, 60 Hz€958.39
DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25 Ηλεκτρονική βαλβίδα 1-1 / 2 ιντσών Fnpt | AD6PTZ 46Z626 EHG27ATE25Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου1.5 "115-120 VAC, 60 Hz€1,107.89
DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25H Ηλεκτρονική βαλβίδα 1-1 / 2 ιντσών Fnpt | AD6PUA 46Z631 EHG27ATE25ΗΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου1.5 "24 VAC, 12 VAC, 24 VDC, 12 VDC€1,209.57
DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20 Ηλεκτρονική βαλβίδα 1/2 ίντσας Fnpt | AG6TYM 46Z622 EHG23ATE20Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "115-120 VAC€682.62
DYNAQUIP CONTROLS EHG24ATE20 Ηλεκτρονική βαλβίδα 3/4 ιντσών Fnpt | AG6TYN 46Z623 EHG24ATE20Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "115-120 VAC€772.22
DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20H Ηλεκτρονική βαλβίδα 1/2 ίντσας Fnpt | AG6TYQ 46Z627 EHG23ATE20ΗΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€830.35
DYNAQUIP CONTROLS EHG24ATE20H Ball Valve Electronic 3/4 ίντσες Fnpt | AG6TYR 46Z628 EHG24ATE20ΗΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€885.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS Ηλεκτρονική βαλβίδα EHG25ATE20 Ηλεκτρονική 1 ίντσα Fnpt
€834.37 /μονάδα