Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 115V 1-1 / 4 ίντσα | AH7AGX 36ND59

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 Βαλβίδα αυτόματης αποστράγγισης 115V 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7AGX Μοντέλο: AD2A 1 1/4Cross Ref: 36ND59
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
€592.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης
Ρυθμιζόμενος κύκλος αποστράγγισης1 λεπτό. έως 14 ημέρες
Ενισχυτές AC0.83
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Ρυθμός αποστράγγισης12.8 gal./cycle
Μέγεθος αποστράγγισης1.25 "
Hz60
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος35 βαθμοί έως 165 βαθμοί F
Συνολικό βάθος3.75 "
συνολικό ύψος6 51 / 64 "
συνολικό πλάτος5"
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "NPT
Ώρα εκκαθάρισης7 sec.
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4268
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός αποστράγγισηςΜέγεθος αποστράγγισηςσυνολικό ύψοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1/2 Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 115V 1/4 ίντσες | AH7AGU 36ND56 AD2A 1/23.1 gal./cycle1 / 2 "5 21 / 64 "1 / 2 "NPT12 VDC€455.42
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 3/4 Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 115V 3/4 ίντσα | AH7AGV 36ND57 AD2A 3/46.0 gal./cycle3 / 4 "5.875 "3 / 4 "NPT12 VDC€423.48
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 115V 1 ίντσα | AH7AGW 36ND58 AD2A 17.7 gal./cycle1"6 13 / 64 "1 "NPT12 VDC€488.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 Βαλβίδα αυτόματης αποστράγγισης 115V 1-1/4 ίντσας
€592.28 /μονάδα