DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 Ηλεκτρονική βαλβίδα ορείχαλκου 2 ίντσες | AE8FLL 6CX21

DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 Ηλεκτρονική βαλβίδα μπρούτζου 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8FLL Μοντέλο: 189028B.1Σταυρός: 6CX21

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,378.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκλεκτός. Ενεργοποιημένη σφαιρική βαλβίδα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-15 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματος2-Way
σύνδεσηFNPT
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού600 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
Αριθμός θυρών2
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΠλήρης
Αξιολογήθηκε γιαCWP 600 psi
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. ΕύροςΒαλβίδα -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F, ενεργοποιητής -15 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8481809025
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΥλικό μπάλαςΥλικό μίσχωνΘερμ. ΕύροςΔομή βαλβίδωνΤάσηΥλικό σώματοςΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS EHH2AATE01 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 3 ίντσες | AA8YZE 1AWD3 EHH2AATE01PTFE-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπινικελωμένο ορείχαλκοΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι115 VACΟρείχαλκος€4,332.92
DYNAQUIP CONTROLS EHH23ATE20H Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 1/2 ίντσα | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20ΗPTFE-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπινικελωμένο ορείχαλκοΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι12 VDC, 24 VAC/VDCΟρείχαλκος€927.70
DYNAQUIP CONTROLS EHH24ATE20H Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα ορείχαλκος 3/4 ίντσες | AA8YZG 1AWD5 EHH24ATE20ΗPTFE-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπινικελωμένο ορείχαλκοΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι12 VDC, 24 VAC/VDCΟρείχαλκος€964.82
DYNAQUIP CONTROLS EHH25ATE20H Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 1 ίντσα | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20ΗPTFE-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπινικελωμένο ορείχαλκοΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι12 VDC, 24 VAC/VDCΟρείχαλκος€1,006.70
DYNAQUIP CONTROLS EHH26ATE25H Ηλεκτρονική βαλβίδα μπρούτζου | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25ΗPTFE-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπινικελωμένο ορείχαλκοΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι12 VDC, 24 VAC/VDCΟρείχαλκος€1,199.01
DYNAQUIP CONTROLS EHH27ATE25H Ηλεκτρονική βαλβίδα μπρούτζου | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25ΗPTFE-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπινικελωμένο ορείχαλκοΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι12 VDC, 24 VAC/VDCΟρείχαλκος€1,344.17
DYNAQUIP CONTROLS EHH28ATE25H Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 2 ίντσες | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25ΗPTFE-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΑνοξείδωτο ατσάλιΜέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι12 VDC, 24 VAC/VDCΟρείχαλκος€1,408.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 Ηλεκτρονική βαλβίδα μπρούτζου 2 ιντσών
€1,378.65 /μονάδα