Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 610855-0006 Tubing 50 Feet Clear | AC8AYP 39H775

DYNALON 610855-0006 Tubing 50 Feet Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8AYP Πρότυπο: 610855-0006Σταυρός: 39H775

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης1.125 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΣκληρότηταΑκτή Α: 68
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος50ft.
ΥλικόPVC
Εκτός Dia.3 / 8 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. ΕύροςΈως 212 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό2000 psi
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8955
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 610855-0006 Tubing 50 Feet Clear
€75.84 /μονάδα