Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 607175 Scoop White 500ml | AD3GVB 3ZEE2

DYNALON 607175 Scoop White 500ml

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3GVB Μοντέλο: 607175Cross Ref: 3ZEE2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςScoop
Χωρητικότητα500mL
ΧρώμαΆσπρο
λαβή Μήκος4.5 "
ΥλικόHDPE
Συνολικό μήκος13.75 "
συνολικό πλάτος6.25 "
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Εργασίας Temp.120 βαθμοί C (248 βαθμοί F)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DYNALON 607115 Σέσουλα Λευκό 150ml | AD3GUY 3ZED7 607115150mL3.75 "10 "3.25 "€9.31
DYNALON 607135 Scoop Λευκό 350ml | AD3GVA 3ZED9 607135350mL4.25 "12 "4.75 "€18.90
DYNALON 607145 Scoop Λευκό 1000ml | AD3GVD 3ZEE4 6071451000mL5"15.375 "6.75 "€66.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 607175 Scoop White 500ml
€35.96 /μονάδα