DYNALON 226415-1000 Hdpe Κυλινδρικό βάζο με καπάκι 1000ml - Συσκευασία των 10 | AF4CRF 8RAR2

DYNALON 226415-1000 Hdpe Κυλινδρικό Βάζο με Καπάκι 1000ml - Συσκευασία 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4CRF Πρότυπο: 226415-1000Cross Ref: 8RAR2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€114.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με καπάκι
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Χωρητικότητα1,000 mL / 32 ουγκιές.
Χρώμα κλεισίματοςΜαύρη
Υλικό κλεισίματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Διάμετρος4 2 / 5 "
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος5.125 "
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας110mm
ShapeΚυλινδρικές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΥλικό κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapePkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 3UDH3 Wide Mouth Jar 0.5 γαλόνι - Συσκευασία 24 | AD2UEC 3 UDH3192 ουγκιάΆσπροΠολυπροπυλένιο149mm160mm120mmγύρος24€291.64
DYNALON 3UDH6 Βάζο με πλατύ στόμα 1 γαλόνι - Πακέτο 24 | AD2UEE 608735 / 9J385 3 UDH6128 ουγκιάΆσπροΜέταλλο152mm254mm110mmγύρος24€423.37
DYNALON 226415-0120 Hdpe Κυλινδρικό βάζο με καπάκι 120ml - Συσκευασία των 10 | AF3ZWL 8MWC8 226415-0120125 mL / 4 ουγκιές.ΜαύρηΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας2 1 / 5 "2.875 "56mmΚυλινδρικές10€60.95
DYNALON 226415-1500 Hdpe Κυλινδρικό βάζο με καπάκι 1500ml - Συσκευασία των 10 | AF4DWJ 8TKF5 226415-15001,500 mL / 51 ουγκιές.ΜαύρηΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας4 3 / 10 "7.125 "110mmΚυλινδρικές10€139.69
DYNALON 226415-0070 Hdpe Κυλινδρικό βάζο με καπάκι 70ml - Συσκευασία των 10 | AF4LCZ 9A681 226415-007060 mL / 2 ουγκιές.ΜαύρηΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας1 9 / 10 "2 2 / 5 "50mmΚυλινδρικές10€60.90
DYNALON 226415-2000 Hdpe Κυλινδρικό βάζο με καπάκι 2000ml - Συσκευασία των 10 | AF4MPT 9CLW8 226415-20002,000 mL / 68 ουγκιές.ΜαύρηΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας4 3 / 10 "9.25 "110mmΚυλινδρικές10€136.46
DYNALON 608735 Wm Container Hdpe 1gal - Πακέτο 12 | AF4TBV 9J385 608735128 ουγκιάΆσπροΠολυπροπυλένιο6.125 "10 3 / 5 "110mmγύρος1-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 226415-1000 Hdpe Κυλινδρικό Βάζο με Καπάκι 1000ml - Συσκευασία 10
€114.62 /πακέτο