Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 224125-0050 Μπουκάλι Long Spout Drop Ldpe 50ml - Συσκευασία των 10 | AF3ZQJ 8MTX0

DYNALON 224125-0050 Bottle Long Spout Drop Ldpe 50ml - Συσκευασία 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ZQJ Πρότυπο: 224125-0050Cross Ref: 8MTX0
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
€84.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι σταγονόμετρο
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςπλαστικός
Χωρητικότητα50mL
Χρώμα κλεισίματοςΦυσικό
Υλικό κλεισίματοςΠολυαιθυλένιο
Διάμετρος1.5 "
Εύρος αποφοίτησης10 έως 50 mL
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης10mL
Ύψος5 1 / 5 "
ΣτόμαΣτενός
Shapeγύρος
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ3923300010
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΕύρος αποφοίτησηςΥποδιαιρέσεις αποφοίτησηςΎψοςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 224125-0100 Μπουκάλι Long Spout Drop Ldpe 100ml - Συσκευασία των 10 | AF3ZQK 8MTX1 224125-0100100mL1.875 "20 έως 100 mL20ml5 9 / 10 "1 9 / 10 "10€111.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 224125-0050 Bottle Long Spout Drop Ldpe 50ml - Συσκευασία 10
€84.29 /πακέτο