Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 201295-2000 Μπουκάλι 2000mL LDPE Στενό γκρι PK2 | AH2AXR 24AM96

DYNALON 201295-2000 Φιάλη 2000mL LDPE Narrow Grey PK2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2AXR Πρότυπο: 201295-2000Σταυρός: 24:96 XNUMX

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
ΑυτόκλειστοΟχι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΓκρί
Υλικό σώματοςLDPE
ΣωματότυποςΑδιαφανείς
Χωρητικότητα68 ουγκιά
ΚλείσιμοΝαι
Χρώμα κλεισίματοςΓκρί
Υλικό κλεισίματοςLDPE
Τύπος κλεισίματοςΒιδώστε
ΣτόμαΣτενός
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό επένδυσης κλεισίματος εργαστηρίου: LDPE
    • Στείρα / Μη αποστειρωμένα: Μη αποστειρωμένα
    • Προκαθαρισμένος: Κανένας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμα σώματοςΥλικό σώματοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 301605-0016 Μπουκάλι πλάτος 500 Ml 16 ουγγιά - Συσκευασία 12 | AD2RVT 3TTA8 301605-0016165mmΚαθαρισμόςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΕυρύςR65γύρος500 mL / 16 ουγκιές.Άσπρο12€114.11
DYNALON 301605-0032 Μπουκάλι πλάτος 1000 Ml 32 ουγγιές - Συσκευασία των 6 | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209mmΚαθαρισμόςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΕυρύςR65γύρος1,000 mL / 32 ουγκιές.Άσπρο6€105.56
DYNALON 606215-0016 Economy Hdpe Μπουκάλι Ldpe Καπάκι 500ml Συσκευασία 48 | AF3ZZD 8MXL4 606215-00166.5 "-Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΕυρύς53mmγύρος500mLΆσπρο48€289.87
DYNALON 201315-2000W Μπουκάλι Grad Square Hdpe 2l Wh - Pack Of 6 | AF4PLN 9EP98 201315-2000W9.875 "ΆσπροΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΕυρύς80mmΤετράγωνα2,000mLΆσπρο6€142.80
DYNALON 606215-0032 Economy Hdpe Μπουκάλι Ldpe Καπάκι 1000ml - Συσκευασία 24 | AF4PML 9ERZ1 606215-00327.125 "-Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΕυρύς63mmγύρος1,000mLΆσπρο24€239.10
DYNALON 201295-0050 Μπουκάλι 50 mL LDPE Στενό γκρι PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-ΓκρίLDPEΣτενός-γύρος1.7 ουγκιάΓκρί50€197.81
DYNALON 201295-0125 Μπουκάλι 125 mL LDPE Στενό γκρι PK50 | AH2AXM 24AM92 201295-0125-ΓκρίLDPEΣτενός-γύρος4 ουγκιάΓκρί50€231.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 201295-2000 Φιάλη 2000mL LDPE Narrow Grey PK2
€59.04 /πακέτο