DYNALON 109924 Laboratory Tray 4 x 22 x 18 Hdpe | AF4XZZ 9PMM7

DYNALON 109924 Δίσκος εργαστηρίου 4 x 22 x 18 Hdpe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4XZZ Μοντέλο: 109924Cross Ref: 9PMM7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος
Ύψος4"
Μήκος18 "
ΥλικόHDPE
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5325
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)69.22
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
DYNALON 107314 Εργαστηριακός δίσκος 3 x 20 x 15 Πολυπροπυλένιο | AF3NVU 8A781 1073143"15 "Πολυπροπυλένιο20 "€204.49
DYNALON 107344 Δίσκος εργαστηρίου 6 x 20 x 20 Πολυπροπυλένιο | AF3QRB 8C016 1073446"20 "Πολυπροπυλένιο20 "€266.20
DYNALON 109884 Δίσκος Εργαστηρίου 4 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRC 8C017 1098844"15.5 "Πολυπροπυλένιο17.5 "€131.00
DYNALON 107354 Εργαστηριακός δίσκος 8 x 16 x 12 Πολυπροπυλένιο | AF4DHZ 8RMU2 1073548"12 "Πολυπροπυλένιο16 "€191.80
DYNALON 108874-4 Εργαστηριακός δίσκος 4 x 26 x 22 Hdpe | AF4EZX 8ULP8 108874-44"22 "HDPE26 "€183.84
Δίσκος Εργαστηρίου DYNALON 108874-7 8 x 16 x 12 Hdpe | AF4EZY 8ULP9 108874-78"12 "HDPE16 "€152.51
DYNALON 107324 Εργαστηριακός δίσκος 4 x 18 x 18 Πολυπροπυλένιο | AF4KVE 8ZF78 1073244"18 "Πολυπροπυλένιο18 "€252.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 109924 Δίσκος εργαστηρίου 4 x 22 x 18 Hdpe
€171.52 /μονάδα