DYNALON 108874-4 Εργαστηριακός δίσκος 4 x 26 x 22 Hdpe | AF4EZX 8ULP8

DYNALON 108874-4 Δίσκος εργαστηρίου 4 x 26 x 22 Hdpe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4EZX Πρότυπο: 108874-4Cross Ref: 8ULP8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€183.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος
Ύψος4"
Μήκος22 "
ΥλικόHDPE
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.33
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
DYNALON 107314 Εργαστηριακός δίσκος 3 x 20 x 15 Πολυπροπυλένιο | AF3NVU 8A781 1073143"15 "Πολυπροπυλένιο20 "€204.49
DYNALON 107344 Δίσκος εργαστηρίου 6 x 20 x 20 Πολυπροπυλένιο | AF3QRB 8C016 1073446"20 "Πολυπροπυλένιο20 "€266.20
DYNALON 109884 Δίσκος Εργαστηρίου 4 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRC 8C017 1098844"15.5 "Πολυπροπυλένιο17.5 "€131.00
DYNALON 107354 Εργαστηριακός δίσκος 8 x 16 x 12 Πολυπροπυλένιο | AF4DHZ 8RMU2 1073548"12 "Πολυπροπυλένιο16 "€191.80
Δίσκος Εργαστηρίου DYNALON 108874-7 8 x 16 x 12 Hdpe | AF4EZY 8ULP9 108874-78"12 "HDPE16 "€152.51
DYNALON 107324 Εργαστηριακός δίσκος 4 x 18 x 18 Πολυπροπυλένιο | AF4KVE 8ZF78 1073244"18 "Πολυπροπυλένιο18 "€252.38
DYNALON 107304 Εργαστηριακός δίσκος 3 x 15 x 10 Πολυπροπυλένιο | AF4LGV 9ACC4 1073043"10 "Πολυπροπυλένιο15 "€169.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 108874-4 Δίσκος εργαστηρίου 4 x 26 x 22 Hdpe
€183.84 /μονάδα