DYNAFORM 870770 U Channel Isofr 2 3/16 Leg 3/8 Inch T 5 Feet | AD6UTX 4ATM8

DYNAFORM 870770 U Channel Isofr 2 3/16 πόδι 3/8 ίντσας T 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UTX Μοντέλο: 870770Cross Ref: 4ATM8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€198.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα καναλιού U
Πλάτος βάσης8"
Ανοχή πλάτους βάσης+/- 0.094 "
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μήκος ποδιού2.187 "
Μήκος5ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.1875 "
ΥλικόΙσοπαθική πολυεστερική πυρκαγιά-Retardanrt ρητίνη (ISOFR)
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-100 Βαθμ.F
Τύπος ρητίνηςISOFR
Αντοχή σε εφελκυσμό30,000 psi
Wall Πάχος3 / 8 "
Ανοχή πάχους τοίχου+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςΜήκος ποδιούΜήκοςΑνοχή μήκουςWall ΠάχοςΤιμή
DYNAFORM 870720 U Channel Isofr 9/16 Leg 1/8 Inch Th 5 Feet | AD6UTR 4ATM3 8707202"9 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 8 "€49.70
DYNAFORM 870730 U Channel Isofr 7/8 Leg 1/4 Inch Th 5 Feet | AD6UTT 4ATM4 8707303"7 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€96.56
DYNAFORM 870780 U Channel Isofr 2 3/4 Πόδι 1/2 ίντσας Th 5 πόδια | AD6UTY 4ATM9 87078010 "2.75 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 2 "€287.14
DYNAFORM 870790 U Channel Isofr 9/16 Leg 1/8 Inch Th 10 Feet | AD6UTZ 4ATN1 8707902"9 / 16 "10ft.+/- 0.094 "1 / 8 "€100.79
RFQ
DYNAFORM 870800 U Channel Isofr 7/8 Leg 1/4 Inch Th 10 Feet | AD6UUA 4ATN2 8708003"7 / 8 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "€193.73
RFQ
DYNAFORM 870840 U Channel Isofr 2 3/16 Leg 3/8 Inch T 10 Feet | AD6UUE 4ATN6 8708408"2.187 "10ft.+/- 0.094 "3 / 8 "€390.21
RFQ
DYNAFORM 870850 U Channel Isofr 2 3/4 Πόδι 1/2 ίντσας T 10 Πόδια | AD6UUF 4ATN7 87085010 "2.75 "10ft.+/- 0.094 "1 / 2 "€680.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAFORM 870770 U Channel Isofr 2 3/16 πόδι 3/8 ίντσας T 5 πόδια
€198.54 /μονάδα