Το τυχαίο τροχιακό τριβείο Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit είναι ιδανικό για κάθετη ή οριζόντια λείανση επιφανειών ξύλου, πλαστικού, υαλοβάμβακα, σύνθετου υλικού, αλουμινίου και λαμαρίνας σε έπιπλα, κουζίνα, μπάνιο και εφαρμογές στη θάλασσα. Περιλαμβάνει μαξιλαράκι λείανσης ουρεθάνης τύπου χωρίς κενό, ζευγαρωμένο με βάρος, με σχέδιο πλήμνης ενός τεμαχίου για ομαλή απόδοση λειτουργίας και μειωμένους κραδασμούς. Αυτό το τροχιακό τριβείο Dynabrade τύπου παλάμης διαθέτει εργονομική λαβή εργαλείου για άνετο κράτημα, μειωμένη κόπωση του χειριστή και αυξημένη απόδοση.
Χαρακτηριστικά:
- Το τυχαίο τροχιακό τριβείο Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit διαθέτει κινητήρα αέρα 0.25 ίππων (186 W) που καταναλώνει πεπιεσμένο αέρα 14 SCFM (396 LPM) σε πίεση 90 PSIG (6.2 Bar).
- Ο κινητήρας έχει ταχύτητα 12000 σ.α.λ. για την ακριβή τροχιακή κίνηση 6/3 ιντσών (16 χλστ.) του μαξιλαριού λείανσης 5 ιντσών.
- Αυτό το ηλεκτρικό τροχιακό τριβείο 6 ιντσών διαθέτει μια πλατφόρμα άνεσης για στήριξη χεριών και καρπού και προστασία από την εξάτμιση του κρύου αέρα.
- Διαθέτει μοχλό γκαζιού που εισχωρεί στη λαβή του περιβλήματος όταν πιέζεται για να εξαλείψει τα σημεία πίεσης στην παλάμη του χρήστη.
- Τα στοιχεία σιγαστήρα της μονάδας μειώνουν τα επίπεδα ήχου των καυσαερίων για χαμηλά επίπεδα ήχου (81 dB(A)).
- Η δυνατότητα ελέγχου ταχύτητας επιτρέπει τον έλεγχο της ταχύτητας του εργαλείου με τον αντίχειρα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Συστήματα φίλτρου-ρυθμιστή-λιπαντήρα Dynabrade 10681: Αυτά τα συστήματα FRL ρυθμίζουν την πίεση του αέρα, μολύνουν το νερό του φιλτραρίσματος και λιπαίνουν αυτό το τριβείο.
- Dynabrade 95842 Air Lubes: Αυτά τα λιπαντικά αποτρέπουν το σχηματισμό σκουριάς ή λάσπης.
- Dynabrade 96510 Tune-Up Kit: Περιέχει ανταλλακτικά για τη συντήρηση και την επισκευή του κινητήρα της μονάδας.
- Συναρμολόγηση κινητήρα Dynabrade 59457 Drop-in: Αυτό το συγκρότημα επιτρέπει γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του κινητήρα χωρίς να χάνεται χρόνος στην επισκευή.
- Κιτ μετατροπής κενού Dynabrade 57122 & 57123: Αυτά τα κιτ μετατροπής αλλάζουν αυτό το εργαλείο στην επιθυμητή διαμόρφωση κενού (αυτοπαραγόμενο κενό ή κεντρικό κενό).
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια σύνδεση είναι διαθέσιμη σε αυτό το τυχαίο τροχιακό τριβείο Dynabrade 59025;
Α. Αυτό το τυχαίο τροχιακό τριβείο Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit διαθέτει σύνδεση NPT 1/4 ιντσών για την τοποθέτηση σωλήνων αέρα με εσωτερική διάμετρο 1/4 ίντσας.
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο αυτό το τριβείο Dynabrade;
A. Αυτό το τυχαίο τροχιακό τριβείο Dynabrade 59025 είναι κατασκευασμένο από σύνθετο υλικό για μόνωση έναντι της παροχής ψυχρού αέρα.
Ε. Γιατί είναι κωδικοποιημένο αυτό το τυχαίο τροχιακό τριβείο Dynabrade 59025;
A. Τα τυχαία τροχιακά τριβεία Dynabrade Dynorbital-Spirit έχουν χρωματική κωδικοποίηση για τον προσδιορισμό της τροχιάς του εργαλείου. Ο γκρι μοχλός σε αυτό το τυχαίο τροχιακό τριβείο Dynabrade 59025 σημαίνει ότι το εργαλείο έχει τροχιακή διάμετρο 3/16 ίντσες (5 mm) και χρησιμοποιείται για γενικές εφαρμογές λείανσης.