Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 59015 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1 / 2 ίντσες | AB8FUM 25Η999

DYNABRADE 59015 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FUM Μοντέλο: 59015Σταυρός: 25H999
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
€393.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.5
CFM @ Πλήρες φορτίο14
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.25
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Τροχιά διαμέτρου.3 / 16 "
Συνολικό μήκος6"
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΠρόσωπο βινυλίου ή γάντζου
Μέγεθος Pad3.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 16 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9945
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤροχιά διαμέτρου.Συνολικό μήκοςΤιμή
DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1 / 2 ίντσες | AB8FUN 25J001 590193 / 16 "7"€400.42
DYNABRADE 59030 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1 / 2 ίντσες | AB8FUR 25J004 590303 / 32 "6"€389.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 59015 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1/2 Inch
€393.47 /μονάδα