Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 51330 Air Router Εν σειρά 0.7hp | AB8FNK 25Η875

DYNABRADE 51330 Air Router In-line 0.7hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FNK Μοντέλο: 51330Σταυρός: 25H875
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
€878.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομολογητής αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8.3
Μέγεθος βάσης3-1/4 x 3-1/2"
CFM @ Πλήρες φορτίο38.0
Περιλαίμιο1 / 8 "
dBA85
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας / σύνθετο
HP0.7
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος8.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος σπειρώματος ατράκτου3 / 8 "-24
ΣτυλΣτη γραμμή
ΒαλβίδαΕναλλαγή ασφάλειας
Βάρος εργαλείου2.5 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 51330 Air Router In-line 0.7hp
€878.25 /μονάδα