Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 50561 Δεξί γωνιακός δίσκος αέρα Sander Βιομηχανικός 0.4 ίπποι | AB8FMZ 25Η865

DYNABRADE 50561 Δισκοτριβείο Αέρος Ορθής Γωνίας Industrial 0.4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8FMZ Μοντέλο: 50561Σταυρός: 25H865

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,293.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSander δεξιού γωνιακού αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.25
CFM @ Πλήρες φορτίο21
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος10.5 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΚλείδωμα
Μέγεθος Pad3"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου1 / 4 "-20
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΚενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PadΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΤύπος εξάτμισηςHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
DYNABRADE 47821 Ορθογώνιος τριβέας δίσκου αέρα Industrial 0.4 Hp | AB8FLW 25H839 478212"6.2525ΒιομηχανικάΕμπρός0.41 / 4 "5"€951.68
DYNABRADE 48531 Δεξί γωνιακός δίσκος αέρα Sander Βιομηχανικός 0.4 ίπποι | AB8FMJ 25Η851 485313"5.2521ΒιομηχανικάΟπίσθιος0.41 / 4 "7.375 "€978.39
DYNABRADE 52515 Δεξί γωνιακό δίσκο αέρα Sander Light 0.55 | AB8FPZ 25Η915 525154.5 "8.2533φωςΟπίσθιος0.553 / 8 "6"€763.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 50561 Δισκοτριβείο Αέρος Ορθής Γωνίας Industrial 0.4 Hp
€1,293.44 /μονάδα